Motion
C2082H  K1 ROULEAU À MAILLONS SS

PEER CHAIN
C2082H K1 ROLLER LINK SS

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2082 / 2 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI03899492
N° MFRC2082H K1 ROLLER LINK SS
Prix141.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2082H K1 ROLLER LINK SS

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2082 / 2 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI03899492
N° MFRC2082H K1 ROLLER LINK SS
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
Prix141.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    20503 pi-lb
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    40727
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2082 MAILLON DE ROULEAU LOURD K1 INOX
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.