Motion
TA1920Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03902524
N° MFRTA1920Z
Prix43.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03902524
N° MFRTA1920Z
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
Prix43.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    16100 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA1920Z présente un diamètre d’alésage de 19 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation modérée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1920Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    22600 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1920Z PALIER
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon