Motion
Liaison Conn D-3 50-2

TSUBAKI (UST)
50-2 D-3 Conn Link

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI03903857
N° MFR50-2 D-3 Conn Link
Prix28.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2 D-3 Conn Link

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI03903857
N° MFR50-2 D-3 Conn Link
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
Prix28.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192745

Aperçu

Description du fabricant
50-2 D-3 CONNECTEUR S.C.