Motion
NuTLink B/17

FENNER DRIVES
NuTLink B/17

Ceinture Nu-T-Link® V Link - Taille de section B/17 , 5/8 po de largeur supérieure, 20 m de longueur, orange, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03906218
N° MFRNuTLink B/17
Prix107.76 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
NuTLink B/17

Ceinture Nu-T-Link® V Link - Taille de section B/17 , 5/8 po de largeur supérieure, 20 m de longueur, orange, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03906218
N° MFRNuTLink B/17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.76 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    20 m
  • Diamètre minimum de la poulie
    9.00 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    NuTLink®
  • Couleur
    Orange
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B
  • Série
    NuTLink® V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
L01B20 CEINTURE EN V NUTLINK B/17 20M