Motion
ARCANOL-MULTITOP-400G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MULTITOP-400G

Graisse pour roulements - Polyvalente pour applications lourdes, Épaississeur de savon au lithium, Base d'huile minérale Pao+Ester+, Qualité 2 Nlgi, -50 à 140°C, Cartouche de pistolet graisseur 400G , Caisse de 10
N° D’ARTICLE MI03906519
N° MFRARCANOL-MULTITOP-400G
Prix22.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MULTITOP-400G

Graisse pour roulements - Polyvalente pour applications lourdes, Épaississeur de savon au lithium, Base d'huile minérale Pao+Ester+, Qualité 2 Nlgi, -50 à 140°C, Cartouche de pistolet graisseur 400G , Caisse de 10
N° D’ARTICLE MI03906519
N° MFRARCANOL-MULTITOP-400G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 g
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Roulements
  • Type de base
    Huile partiellement synthétique
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +190 °C
  • Épaississeur de graisse
    Savon au lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -58 °F
  • Plage de température
    -40 à +140 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    4026677845054
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-MULTITOP-400G