Motion
P40-8MGT-12

GATES RUBBER CO
P40-8MGT-12

Pignon à courroie P408MGT12 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 12 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI03909024
N° MFRP40-8MGT-12
Prix127.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P40-8MGT-12

Pignon à courroie P408MGT12 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 12 mm, 40 dents, boîtier de verrouillage conique, 1210
N° D’ARTICLE MI03909024
N° MFRP40-8MGT-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    4.01 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Numéro CUP du fabricant
    770075247357
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    40
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    770075247357

Aperçu

Description du fabricant
P40-8MGT-12
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2