Motion
PAK901
Palette de déversement couverte - Palette, Couvercle - PEBD avec inhibiteur UV, Grille - Polyéthylène, Capacité de charge de 9000 lb, Capacité de puisard de 75 gal, Dimensions : 65 x 62 x 79 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03910254
N° MFRPAK901
Prix4,404.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de déversement couverte - Palette, Couvercle - PEBD avec inhibiteur UV, Grille - Polyéthylène, Capacité de charge de 9000 lb, Capacité de puisard de 75 gal, Dimensions : 65 x 62 x 79 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03910254
N° MFRPAK901
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
Prix4,404.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    65 x 62 x 79 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    9000 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, palette, couvercle - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    4
  • Capacité du puisard
    75 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK901-BWG-KWO HANGAR DE POLYSTOCKAGE À TOIT ROULANT
  • Le plateau coulissant permet d’accéder facilement aux plateaux du fût pendant que le reste de l’unité reste fermé; entreposez les fûts avec les pompes ou les entonnoirs en place
  • La palette à profil bas avec puisard attrape les fuites, les gouttes et les déversements tout en gardant les dessus de fût et les accessoires à portée de main
  • La conception résistante aux intempéries empêche les contaminants de pénétrer dans les eaux pluviales
  • La construction robuste permet de soulever le couvercle rigide et la palette par un chariot élévateur avec des tambours en place
  • Le polyéthylène basse densité (PEBD) avec inhibiteurs UV résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques pour une longue durée de vie sans problème
  • Le haut arrondi de conception ergonomique ne descend que jusqu’à la hauteur de la taille pour éviter de se pencher et de s’étirer
  • Les portes et le plateau arrondi peuvent être fixés avec un cadenas (vendu séparément)
  • Portes pivotantes durables à l’avant pour faciliter le chargement et le déchargement