Motion
FR 250

Fantech
FR 250

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 500-999, vitesse : 2850RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912268
N° MFRFR 250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
FR 250

Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : 500-999, vitesse : 2850RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912268
N° MFRFR 250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    13-1/4 po
  • Hauteur totale
    7-3/4 po
  • Largeur totale
    13-1/4 po

Détails

  • Forme de conduit
    Circulaire
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +140 °F
  • Débit d’air maximal
    999 pcm
  • Courant du moteur
    2.4 A
  • Type de boîtier de moteur
    Rotor externe
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Conduit
  • Vitesse
    2850 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Pression nominale statique
    0.2 po wg, 0.4 po wg, 0.6 po wg, 0.8 po wg, 0 po wg, 1-1/2 po wg, 1 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
FR 250 VENTILATEUR D’ÉCHAPPEMENT EN LIGNE