Motion
CL-475-HTC
Pince de retenue horizontale,, max. Capacité de conservation : 375lb
N° D’ARTICLE MI03912482
N° MFRCL-475-HTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de retenue horizontale,, max. Capacité de conservation : 375lb
N° D’ARTICLE MI03912482
N° MFRCL-475-HTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    1-3/8 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du bras de la pince
    2-5/8 po
  • Hauteur sous la barre
    2-11/16 po
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Style de bras
    Bras ouvert
  • Matériau de base
    Acier allié
  • Style de pince
    horizontal
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    375 lb
  • Type de bascule
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
CL-475-HTC PINCE