Motion
380950
Multimètre - Sonde à pince, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 80 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03912652
N° MFR380950
Prix179.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Sonde à pince, affichage numérique, 600 V c.c. max., 600 V c.a. max., courant 80 A c.a.
N° D’ARTICLE MI03912652
N° MFR380950
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
Prix179.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    37 mm
  • Dimensions
    210 H x 70 L x 37 P mm
  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    7 oz

Détails

  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±1.5 % + 3 chiffres
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Mesure du courant alternatif max.
    80 A
  • Mesure du courant CC max.
    80 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.
  • Fonctions de mesure
    Tension CA, capacité, tension CC, cycle de service, fréquence, résistance
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Type de sonde
    Sonde à pince
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 600V

Aperçu

Description du fabricant
PINCE-MÈTRE 380950 , MINI, 80A, CA/CC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon