Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Extérieur Diamètre56 mm
- Global Largeur16 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description63/222RS BILLE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU 63/22 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 22 mm avec un diamètre extérieur de 56 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 63/22 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes