Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille6.3 mm
- Cannelure Longueur63 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur101 mm
- Diamètre de la tige6.3 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionPaille
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM42
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série2213
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907J
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire