Motion
C58614
Taraud à cannelure en spirale Cleveland - série 1094 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI03919273
N° MFRC58614
Prix69.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure en spirale Cleveland - série 1094 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, 3 cannelures, taille de filetage 1/2 – 13 , UNC
N° D’ARTICLE MI03919273
N° MFRC58614

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.367 po
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1094
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C58614 1/2-13 H3 BOUTON SPIRAL INFÉRIEUR