Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier11 x 7.62 x 10.13 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.13 po
- Longueur du boîtier11.00 po
- Largeur du boîtier7.62 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Débit maximal tr/minEntrée 43.800 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal3846 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
- Poids298.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant884107221717
- Puissance d’entrée maximale2.100 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1300 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107221717