Motion
DWD210G

DEWALT
DWD210G

Perceuse ou tournevis à cordon - 10 A, puissance nominale de 980 W, mandrin de 1/2 po, vitesse maximale : 1200 tr/min, réversible, poids de l’outil de 4.9 lb
N° D’ARTICLE MI03920453
N° MFRDWD210G
Prix218.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWD210G

Perceuse ou tournevis à cordon - 10 A, puissance nominale de 980 W, mandrin de 1/2 po, vitesse maximale : 1200 tr/min, réversible, poids de l’outil de 4.9 lb
N° D’ARTICLE MI03920453
N° MFRDWD210G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix218.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Longueur totale
    10.4500 po
  • Largeur totale
    13.1300 po
  • Poids de l’outil
    4.9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le moteur de 10 A offre une performance de perçage accrue.La conception brevetée du moteur construit par DEWALT génère 50 % plus de puissance avec une protection accrue contre les surcharges pour une durabilité accrue.0-1250 Interrupteur d’inversion à vitesse variable tr/min pour une polyvalence accrue.Poignée à prise souple et gâchette à deux doigts pour un confort accru et un meilleur contrôle.Poignée latérale verrouillable à 360 degrés avec poignée souple pour un contrôle et une polyvalence accrus.Boîtier d’engrenage en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrues
  • Intensité
    10 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Type de mandrin
    Détrompé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 (mèche de torsion) po, 2 (sciure à trous) po
  • Capacité de perçage du bois
    1-1/2 (bit tarière) en entrée, 1-1/2 (bit de palette) en entrée
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    Porte-clés du mandrin
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Nombre de pièces
    3
  • Puissance nominale
    10 A, 980 W
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    885911048569
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
DWD210G PERCEUSE À POIGNÉE PISTOLET DE 1/2 PO, 10.0 AMP
  • Le moteur de 10 A offre une performance de perçage accrue
  • La conception brevetée du moteur de DEWALT génère 50 % plus de puissance avec une protection accrue contre les surcharges pour une durabilité accrue
  • 0-1250 tr/min, interrupteur inverseur à vitesse variable pour une polyvalence accrue
  • Poignée souple et gâchette à deux doigts pour un confort accru et un meilleur contrôle
  • Poignée latérale verrouillable à 360 degrés avec prise souple pour un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence
  • Boîtier en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté