Motion
08834122058

NORTON ABRASIVES
08834122058

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 4 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922041
N° MFR08834122058
Prix30.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834122058

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 4 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922041
N° MFR08834122058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834122058

Aperçu

Description du fabricant
08834122058 XX-4020 5/8 AH 120 ARB GOF