Motion
08834130706

NORTON ABRASIVES
08834130706

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P60 , diamètre de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922215
N° MFR08834130706
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130706

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P60 , diamètre de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922215
N° MFR08834130706
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
Votre prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P60
  • Description longue
    La 08834130706 est une meule à lamelles verrouillables fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée à l’élimination agressive du matériau.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130706

Aperçu

Description du fabricant
08834130706 XX-0011 1/4-20THD 60 ARA MIN