Motion
08834130750

NORTON ABRASIVES
08834130750

Roue à rabat verrouillable - oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922244
N° MFR08834130750
Prix28.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130750

Roue à rabat verrouillable - oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po
N° D’ARTICLE MI03922244
N° MFR08834130750
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
Prix28.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834130750 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, adaptée à la préparation de surface et au mélange.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130750

Aperçu

Description du fabricant
08834130750 XX-3010 1/4-20THD 120 ARA MI