Motion
08834130802

NORTON ABRASIVES
08834130802

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 60, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922288
N° MFR08834130802
Price$27.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834130802

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 60, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922288
N° MFR08834130802
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
Price$27.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4 in
  • Wheel Diameter  
    3 in
  • Largeur de roue
    1 po

Details

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 08834130802 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en céramique et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, idéale pour le meulage agressif sur des matériaux durs.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834130802

Aperçu

Description du fabricant
08834130802 MM-3010 1/4 SK 60 ARB MINI W

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté