Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1-3/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP80
- Description longueLa 08834130834 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de P80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1-3/8 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le mélange dans les espaces restreints.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834130834