Motion
08834132003

NORTON ABRASIVES
08834132003

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 1-3/8 po, largeur de roue : 5/8 po, régime maximal : 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922335
N° MFR08834132003
Prix9.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834132003

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 1-3/8 po, largeur de roue : 5/8 po, régime maximal : 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922335
N° MFR08834132003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur de roue
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium, céramique
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834132003

Aperçu

Description du fabricant
08834132003 XX-1306 1/4-20 THD 120 ARB M