Motion
08834132020

NORTON ABRASIVES
08834132020

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P320 , diamètre de roue de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03922343
N° MFR08834132020
Prix13.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834132020

Roues à rabat verrouillables – oxyde d’aluminium, grain P320 , diamètre de roue de 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03922343
N° MFR08834132020
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
Prix13.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P320
  • Description longue
    La 08834132020 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de P320 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1-5/8 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour les applications de finition fine.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834132020

Aperçu

Description du fabricant
08834132020 XX-1510 1/4-20 THD 320 ARB M