Motion
08834133003

NORTON ABRASIVES
08834133003

Roue à rabat montée – céramique, grain 120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922348
N° MFR08834133003
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834133003

Roue à rabat montée – céramique, grain 120 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922348
N° MFR08834133003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834133003 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 120 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 pouces, un diamètre de meule de 2 pouces, une largeur de meule de 1/2 pouces et une vitesse maximale de 25000 tr/min, idéale pour la finition haute performance.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834133003

Aperçu

Description du fabricant
08834133003 XX-2005 1/4-20 THD 120 ARB M