Motion
08834134022

NORTON ABRASIVES
08834134022

Roue à rabat non montée - Oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 2-1/2 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922374
N° MFR08834134022
Prix16.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834134022

Roue à rabat non montée - Oxyde d’aluminium, céramique, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 2-1/2 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922374
N° MFR08834134022
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
Prix16.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium, céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834134022

Aperçu

Description du fabricant
08834134022 XX-2510 1/4-20 THD 60 ARB MI