Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834134023 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 80 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, idéale pour le meulage et le mélange de haute performance sur des matériaux durs.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834134023