Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium traité thermiquement
- Numéro de grain240
- Description longueLa 08834135019 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium traité thermiquement et un grain 240 , avec un diamètre de meule de 3 et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, adapté au raffinement de surface de précision.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834135019