Motion
08834137252

NORTON ABRASIVES
08834137252

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 120, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922437
N° MFR08834137252
Prix7.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137252

Roues à lamelles montées - céramique, grain : 120, diamètre de roue : 3 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI03922437
N° MFR08834137252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834137252 est une meule à lamelles montée construite avec un abrasif céramique dans un grain 120 , équipée d'une taille de tige de 1/4 pouces, d'un diamètre de meule de 3 pouces, d'une largeur de meule de 1 pouce et d'une vitesse maximale de 20,000 tr/min, ce qui la rend adaptée aux applications de meulage, de mélange et d'utilisation prolongée sur les métaux durs.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137252

Aperçu

Description du fabricant
08834137252 MM-3010 1/4 SK 120 ARB MINI