Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP320
- Description longueLa 08834137287 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain P320 , avec une taille d’étançon de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 3 pouces et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, adaptée à la finition ultra-fine.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834137287
Aperçu
- Mélange d’oxyde d’aluminium de qualité supérieure durable pour un excellent taux de coupe sur les opérations de finition à basse pression
- Meilleur choix lorsque la finition supérieure est requise ou pour les applications à basse pression
- Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Très fin pour la finition et le polissage du métal