Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834137311 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain 80 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de roue de 1 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, adaptée à la finition à haute vitesse.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834137311