Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834137381 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain de 80 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1-1/2 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, idéale pour le mélange et la finition haute performance.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834137381