Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834137410 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 60 , avec une taille de tige de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 2-1/2 pouces, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, idéale pour le meulage haute performance.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834137410