Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834137450 est une roue à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 60 , avec une taille d'étançon de 1/4 pouces, un diamètre de roue de 3 pouces, une largeur de roue de 1 et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée à l'enlèvement de matière agressif.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834137450