Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 08834138125 est une roue à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain 80 , avec un diamètre de roue de 2 , une largeur de roue de 1-1/2 et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, adaptée au mélange et au lissage.
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON08834138125