Motion
08834144457

NORTON ABRASIVES
08834144457

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922589
N° MFR08834144457
Prix22.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834144457

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI03922589
N° MFR08834144457
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
Prix22.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834144457 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain 120 , avec un diamètre de meule de 2 , une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 12,000 tr/min, adaptée aux applications de mélange.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834144457

Aperçu

Description du fabricant
08834144457 MMI-2010 1/4 SK 120 ARB 1:1