Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain180
- Description longueLa 08834144458 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain de 180 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 12000 tr/min, idéale pour la finition de précision, le mélange et le polissage sur les métaux durs.
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON08834144458