Motion
08834149802

NORTON ABRASIVES
08834149802

Roues à rabat montées – Alumine céramique, grain P120 , diamètre de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922597
N° MFR08834149802
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834149802

Roues à rabat montées – Alumine céramique, grain P120 , diamètre de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922597
N° MFR08834149802
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
Prix5.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Numéro de grain
    P120
  • Description longue
    La 08834149802 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique d’alumine et un grain de P120 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour les applications de finition.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834149802

Aperçu

Description du fabricant
08834149802 MM-1, X1/2 1/4 SK 120 ARB MIN
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité pour un bon taux de coupe et une bonne durée de vie
  • Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
  • Les roues sont conçues avec la tige en acier comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils pneumatiques qui ont une conception à collet
  • En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
  • Grain moyen pour mélanger et appliquer des motifs de rayures légères