Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- Couleur du disqueBrun
- Numéro de grain40
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant100 par paquet
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montagePowerLock à changement rapide de type I
- CUP_NON08834161029