Motion
08834163420

NORTON ABRASIVES
08834163420

Disque à changement rapide – 4 po de diamètre, aluminium céramique, 120 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923298
N° MFR08834163420
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834163420

Disque à changement rapide – 4 po de diamètre, aluminium céramique, 120 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923298
N° MFR08834163420
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
Prix4.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    08834163420

Aperçu

Description du fabricant
08834163420 TY3 4" 120 CRB ULTRA CÉRAMIQUE
  • Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
  • L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
  • Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 120 et 150 sont recommandés pour l’ébarbage et le nettoyage légers
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit