Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisque en tissu à changement rapide
- Matériau de supportSC
- Couleur du disqueBrun
- Numéro de grainP50
- Quantité de colis du fabricant50
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834163728
Aperçu
- Disques en tissu d’oxyde d’aluminium parfaits pour l’ébarbage et le mélange à usage général sur les métaux ferreux et non ferreux où le prix initial est la considération principale
- Solide, poids en Y, construction arrière en mélange de polyester et coton à 2 épaisseurs pour une durabilité prolongée, une usure réduite des bords et une finition lisse
- Conception flexible (le bord extérieur de 3/8 po est plus flexible que le reste du disque) pour les métaux plus mous où les disques flexibles standard peuvent s’entailler; idéal pour le meulage de contour des pièces structurelles
- Utilisez un tampon d’appoint d’une taille plus petite que le disque FlexEdge pour des avantages complets
- Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords
- Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex