Motion
08834164949

NORTON ABRASIVES
08834164949

3.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03923570
N° MFR08834164949
Prix28.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834164949

3.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03923570
N° MFR08834164949
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
Prix28.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
08834164949 TY3 R/O SUPPORT MÉD. 3"