Motion
08834166416

NORTON ABRASIVES
08834166416

Disque à changement rapide - 7 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8600 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923817
N° MFR08834166416
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166416

Disque à changement rapide - 7 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 8600 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923817
N° MFR08834166416
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
Prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque de verrouillage non tissé
  • Matériau de support
    NL
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Grain très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • CUP_NON
    08834166416

Aperçu

Description du fabricant
08834166416 TY2 7" V-F GD 5/8-11 THD MAIS
  • Un disque non tissé à grain très fin pour le mélange final de surface sur une variété de métaux et de formes de surface
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Fourni avec un support fileté 5/8-11 pour un montage sans outil sur l'arbre de la machine