Motion
08834166902

NORTON ABRASIVES
08834166902

Disque à changement rapide - 2 po Dia, oxyde d’aluminium, P120 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923846
N° MFR08834166902
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166902

Disque à changement rapide - 2 po Dia, oxyde d’aluminium, P120 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923846
N° MFR08834166902
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    SC
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    P120
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834166902

Aperçu

Description du fabricant
08834166902 TY2 2" 120 ARB POWERLOCK DIS
  • Disques en tissu d’oxyde d’aluminium avec un agent de meulage; le choix pour les alliages sensibles à la chaleur lorsque le prix initial est la considération principale
  • Endos durable en poly/coton poids X pour des finitions lisses
  • Courir en toute fraîcheur; bon choix pour le meulage d’alliages exotiques
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 120 et 150 sont recommandés pour l’ébarbage et le nettoyage légers
  • Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension