Motion
08834167011

NORTON ABRASIVES
08834167011

Disque à changement rapide - 1 po Dia, Alumine de zircone, 50 grains, 40000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923858
N° MFR08834167011
Prix1.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834167011

Disque à changement rapide - 1 po Dia, Alumine de zircone, 50 grains, 40000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923858
N° MFR08834167011
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
Prix1.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • CUP_NON
    08834167011

Aperçu

Description du fabricant
08834167011 R801 TY1 1" 50 ZIRCONS ZYR-PLUS
  • L’abrasif en alumine de zircone auto-affûtée avec agent de meulage offre une coupe plus froide et une durée de vie plus longue sur les aciers inoxydables et les matériaux difficiles à meuler
  • Le dos durable en mélange de polyester et coton à deux épaisseurs en Y résiste aux applications exigeantes
  • Réduit l’accumulation de chaleur et dure plus longtemps que les disques conventionnels d’oxyde d’aluminium et d’alumine de zircone dans de nombreuses applications
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 40 et 50 sont recommandés pour l’enlèvement de matières moyennes et le chanfreinage des bords
  • Système de fixation en plastique à enclencher/enclencher Ty TP/I Fit