Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disc Diameter2 in
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
- Type de pièce jointeSpeed-Lok TS
- Matériau de supportTissu
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueSpeed-Lok TS
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant08834167065
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, acier au carbone, alliages exotiques, verre, acier inoxydable, titane, bois
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON08834167065
Aperçu
Description du fabricant
08834167065 R801 TY2 2" 36 ZIRCONS ZYR-PLUS