Motion
08834193648

NORTON ABRASIVES
08834193648

Disque à lamelles enduit PowerFlex - 7/8 dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 dans un diamètre de disque, 120 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03925028
N° MFR08834193648
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834193648

Disque à lamelles enduit PowerFlex - 7/8 dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 dans un diamètre de disque, 120 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03925028
N° MFR08834193648
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    08834193648

Aperçu

Description du fabricant
08834193648 TY29 4.5X7/8 AH 120 ZRB FIBRE