Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13300 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON08834193697