Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Dimensions1/4 x 1/2 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque1/4 po
- Diamètre du tambour1/4 po
- Hauteur du tambour1/2 po
- Largeur du tambour1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Poids1 lb
Détails
- Type d’abrasifBarils
- ApplicationBiseautage, mélange, nettoyage et détails, ébavurage, bris de bord, finition, retrait de la peinture, polir, retrait de la rouille, retrait des stocks
- Pays d’origineMexique
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8466.30.8000
- Numéro de stock du fabricant08834196030
- Numéro CUP du fabricant088341960306
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fonte, fonte ductile, fibre de verre/composites, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, super alliages, titane
- Rpm max.30000 tr/min
- Types de produitsBarils
- CUP_NON08834196030