Motion
08834196166

NORTON ABRASIVES
08834196166

Bande de ponçage et de polissage - grain 80 , diamètre de 2 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI03925346
N° MFR08834196166
Prix0.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196166

Bande de ponçage et de polissage - grain 80 , diamètre de 2 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI03925346
N° MFR08834196166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    2 po
  • Largeur de bande
    1 po
  • Largeur/diamètre
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196166

Aperçu

Description du fabricant
08834196166 2X1 80 BANDES PRIMAIRES AORB