Motion
08834196487

NORTON ABRASIVES
08834196487

Spiral Band - P320 Grit, 1/2 in Diameter, 1 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925435
N° MFR08834196487
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196487

Spiral Band - P320 Grit, 1/2 in Diameter, 1 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925435
N° MFR08834196487

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1/2 po
  • Largeur de bande
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    P320
  • Rpm max.
    15000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
08834196487 1/2X1 320 BANDES PRIMAIRES AORB
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Le grain 150-320 est recommandé pour le mélange, le nettoyage, la finition et le polissage fins

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon