Motion
08834196554

NORTON ABRASIVES
08834196554

Spiral Band - 60 Grit, 3/4 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925476
N° MFR08834196554
Prix1.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196554

Spiral Band - 60 Grit, 3/4 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925476
N° MFR08834196554
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
Prix1.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196554

Aperçu

Description du fabricant
08834196554 3/4X1-1/2 60 NDC PRIMAIRE AORB
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Le grain 40-60 est recommandé pour enlever les bavures lourdes, les éclats et les lignes de séparation, ainsi que la rouille, le tartre et les marques de fosse